Panasonic(パナソニック)
機器用埋込コンセント
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
コンセント個数
2
注文コード
41053293
品番
WCF53003B
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
タイプ
埋込コンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合電線
単線:Φ1.6、Φ2.0
結線方式
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意