曜日別特売
WCF53003E 機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41053302

機器用埋込コンセント

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41053302品番WCF53003E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
差込口形状接地2P 15A 125V極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプタイプ埋込コンセント適合電線単線:Φ1.6、Φ2.0結線方式巻締端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053241
2020-09-11
用途: 既存品のアップグレード
サービス業

初期不良もなく、不具合やストレス等もなく取付・使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41053311
2016-03-25
用途: ドラム修理

現場用100Vドラムのコンセント補修に使いました
大変良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする