Panasonic(パナソニック)
機器用埋込コンセント
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41053327
品番
WCF53004E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
コンセント個数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
接地2P 15A 125V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
タイプ
埋込コンセント
適合電線
単線:Φ1.6、Φ2.0
結線方式
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意