WCF63430B 輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック) 41053686

WCF63430B 輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック) 41053686
WCF63430B 輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック) 41053686
WCF63430B 輸出機器用コンセント Panasonic(パナソニック) 41053686

輸出機器用コンセント

(4件のレビュー)
取扱い終了
定格電流(A)30
コンセント個数1
内容量1個注文コード41053686品番WCF63430B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)125/250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 125/250V仕様国内プラグと互換性×寸法H(mm)8寸法A(mm)93.5寸法F(mm)41寸法D(mm)4.5寸法B(mm)83.3寸法C(mm)60.3寸法I(mm)61寸法J(mm)6.5寸法G(mm)19寸法K(mm)27寸法E(Φmm)39.8NEMA規格L14-30R寸法LUNC6-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053661
2021-11-18
用途: 発電機のコンセント

差し込み口が汚れて接触不良になった為交換。同じ型番が手に入ったので交換は非常に楽でした。商品自体は普通のコンセントです。

対象商品 : 41053677
2020-04-18
用途: サーバー用のOAタップの電源を作成
株式会社A. E. C建設業・工事業

サーバーのOAタップが125V20Aの特殊な規格だったため購入。
1週間ほどで手元に届き助かりました。

対象商品 : 41053661
2014-09-26
用途: 発電機コンセント修理

純正品と同じメ-カ-でしたので問題ありませんでした。

対象商品 : 41053661
2014-09-13
用途: 発電機のコンセント補修品

国産の某発電機の純正部品と同じものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする