WG6000WK01 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック) 41053975

WG6000WK01 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック) 41053975
WG6000WK01 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック) 41053975

引掛埋込ローゼット

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41053975
品番
WG6000WK01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
Φ1.6、Φ2
結線方式
ねじなし端子式
注意
※照明器具の質量が5kg以上の場合必ずハンガで質量を保持してください。(10kg以上の器具は取り付けできません。)
※WG6000WK01のみ 3kg以下(補強コードは5kg以下)の照明器具に使用できます。3~10kgまでの照明器具は本体のハンガで保持してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 照明機器の取替
FUJI設備 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

リピート注文でしたので、特に問題なく使用できた。裏側がもう少し小さく出来れば尚良いと思います、ローゼットの取替時開口しないとフラットにならないから、

対象商品 : 35183181
2019-11-25
用途: トイレの器具交換時に

トイレの照明器具が10年以上経って、LEDと人感センサーのタイプに交換する為に必要になりました。

私は電気工事士の有資格者ですので自分で取り付けました。
以前の器具を取り外し、軽鉄に取り付けます。

これさえ付けておけば、次回以降の器具交換が大変容易なのと、引っ掛け対応の照明器具の方が同仕様でもリーズナブルなので、器具交換時には是非導入しておきたいです。

対象商品 : 41053975
2018-03-07
用途: 照明器具取付
社会福祉法人昭徳会 様

LED照明設置にあたり、ローゼット変更が必要になり購入。
既存のねじ穴に取り付けることができ、安価で購入できたので満足しています。

対象商品 : 41053975
2020-05-05
用途: ローゼットを取り付ける
その他業種

天井、または梁に取付ける手順をいくつか示しておいて欲しいものです

3人が参考にしています
対象商品 : 35183181
2016-08-17
用途: 電気工事

品質も申し分無く、便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする