曜日別特売
WG6001WK 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック) 41053984

WG6001WK 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック) 41053984
WG6001WK 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック) 41053984

引掛埋込ローゼット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41053984品番WG6001WK
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
定格電圧(V)125仕様送り端子付ミルキーホワイト定格6A 125V定格電流(A)6
注意
※照明器具の質量が5kg以上の場合必ずハンガで質量を保持してください。(10kg以上の器具は取り付けできません。)
※WG6000WK01のみ 3kg以下(補強コードは5kg以下)の照明器具に使用できます。3~10kgまでの照明器具は本体のハンガで保持してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 照明機器の取替
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

リピート注文でしたので、特に問題なく使用できた。裏側がもう少し小さく出来れば尚良いと思います、ローゼットの取替時開口しないとフラットにならないから、

対象商品 : 35183181
2019-11-25
用途: トイレの器具交換時に

トイレの照明器具が10年以上経って、LEDと人感センサーのタイプに交換する為に必要になりました。
私は電気工事士の有資格者ですので自分で取り付けました。
以前の器具を取り外し、軽鉄に取り付けます。
これさえ付けておけば、次回以降の器具交換が大変容易なのと、引っ掛け対応の照明器具の方が同仕様でもリーズナブルなので、器具交換時には是非導入しておきたいです。

対象商品 : 41053975
2018-03-07
用途: 照明器具取付
社会福祉法人昭徳会

LED照明設置にあたり、ローゼット変更が必要になり購入。
既存のねじ穴に取り付けることができ、安価で購入できたので満足しています。

対象商品 : 41053975
2020-05-05
用途: ローゼットを取り付ける
その他業種

天井、または梁に取付ける手順をいくつか示しておいて欲しいものです

3が参考にしています
対象商品 : 35183181
2016-08-17
用途: 電気工事

品質も申し分無く、便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする