曜日別特売
WF2430W 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41054203

 

WF2430W 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41054203
WF2430W 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41054203

引掛埋込コンセント

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V定格電圧(V)250注文コード41054203品番WF2430W
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
プレート適合径(Φmm)40.5適合電線Φ2.6、(Φ3.2)、5.5mm2、(8mm2)極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1寸法A(mm)42コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250V寸法D(mm)30寸法B(mm)67寸法C(Φmm)40.5適合圧着端子R5.5-5、R8-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35182971
2021-11-09
用途: 製麺機の追加で電源供給に使用
やくの麺業株式会社

ホームセンターに無く敏速に対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 08729542
2020-12-17
用途: コンセントの取替
建設業・工事業

電気温水器を取替するときに一緒に取替。
安価で助かります。

対象商品 : 08729567
2019-07-08
用途: 自作加工機の電気品

自作の加工機の電気品に使用する。工作部からの評価は問題なし。安価に手配できて助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 08729542
2019-12-12
用途: 器具側更新で交換
オフィス山城建設業・工事業

接続端子がボックスに接触?の可能性が心配、何かカバーがあればと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 41054221
2016-01-11
用途: 仮設の単三電源
ジャパンサービスネットワーク株式会社

タイムリーに入手でき商品も満足

対象商品 : 41054176
2019-09-17
用途: 埋め込みコンセントの交換

実際の商品映像と届いた商品のアースの切り欠きが逆になっている為、使用出来ない。
再度注文し直すのにも時間がない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08729533
2016-06-02
用途: 工場配線
ASTI株式会社

問題なく使えます。

対象商品 : 08729567
2015-11-02
用途: コンセント

20数年使ってたコンセントが劣化し新しく購入しました。
これで廃業まで使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする