Panasonic(パナソニック)
キャップ 2P
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
15
色
ミルキーホワイト
注文コード
41054246
品番
WF5215W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
タイプ
圧着端子結線可否:×
色
ミルキーホワイト
寸法A(mm)
34.2
寸法B(mm)
34
寸法C(Φmm)
20
適合電線(mm
2
)
1.25・2