曜日別特売
WF5320W キャップ 3P Panasonic(パナソニック) 41054325

キャップ 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)20ミルキーホワイト注文コード41054325品番WF5320W
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする