Panasonic(パナソニック)
キャップ 接地3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
20
色
ミルキーホワイト
注文コード
41054361
品番
WF5420W
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:×
色
ミルキーホワイト
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
27
適合電線(mm
2
)
2・3.5