曜日別特売
WF7011W キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 41054431

キャップ 接地2P

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)15定格電圧(V)250ミルキーホワイト注文コード41054431品番WF7011W
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
種類キャップ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ミルキーホワイト寸法A(mm)35.2寸法B(mm)39寸法B(Φmm)39寸法C(mm)21適合電線(mm2)1.25・2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41054386
2019-11-19
用途: コンセントプラグ変換
サービス業

土日を挟んでの注文でしたが迅速に商品が届き良かったです。端子も一緒にセットになっており便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする