Panasonic(パナソニック)
埋込コンセント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
極数
3P
2P
3P
接地3P
定格電流(A)
30
20
30
15
色
ブラック
ブラック
ミルキーホワイト
コンセント形状
3P 30A 250V
2P 20A 250V
2P 30A 250V
3P 15A 250V
3P 20A 250V
3P 30A 250V
接地3P 15A 250V
接地3P 20A 250V
接地3P 30A 250V
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41054596
品番
WF1330BK
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
極数
3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
寸法A(mm)
72.8
コンセント形状
3P 30A 250V
コンセント個数
1
寸法D(mm)
35.3
寸法B(mm)
70
寸法C(Φmm)
57
適合電線
3.5mm
2
、5.5mm
2
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意