曜日別特売
WH4615H ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 41056005

ベター小型コードコネクタボディ

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グレー注文コード41056005品番WH4615H
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
用途平形コード用グレー適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 家電の延長コードのメスくたとして

家族から2mの延長コードがほしいと要望があり,ソケット付きの2mコードが手持ちにあったので,これにメスくちの本品を取付完了。良品です。

2025-12-18
用途: コードとして
グラッツェ ミレ

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-02-15
用途: コ-ド作り直し
運輸・通信業

注文後、すぐにきました、
ただ大げさな箱はいらないかとおもいます。

対象商品 : 08740575
2024-03-12
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

延長コードをタイヤで踏んで壊れたときなどに使っています。安価で在庫もしてあります。

対象商品 : 08740532
2023-07-14
用途: 延長コードの作製
教育・研究機関

すでに同じものを使っていましたので、追加の注文です。問題なしです。

対象商品 : 08740575
2023-07-31
用途: ケーブル改造

特に問題なく、ケーブルを接続、固定でき、順調に使えています。

対象商品 : 41056005
2022-09-09
用途: テーブルタップの延長用

普通に使っているACレセ、定番商品、もう少し小型が欲しいのと、接地側が広いACプラグに対応できるとさらに使いやすいと思います。 これは安規上難しいのかな。

対象商品 : 08740575
2022-07-12
用途: 配線

ごく普通のコネクタ。信頼のパナソニック品質で安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする