MXJ6-10-M9NM MXJ - エアスライドテーブル(MXJ6) SMC 41056584

※2-2-M08-2-MXJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41056584品番MXJ6-10-M9NM
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする