WK2113AK アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック) 41057125

WK2113AK アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック) 41057125
WK2113AK アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック) 41057125

アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41057125品番WK2113AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。

用途3コ用、露出・埋込両用差込口形状(抜止形)2P 15A 125V極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め式・アースターミナル付ブラウンコンセント個数3個口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41057125WK2113AK89486522WK21139AWK2113AK アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック) 89486522アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用Panasonic(パナソニック)1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: ガレージのコンセントに
sophieracing

一般的には2口のコンセントですが、3口あるとやっぱり便利です。単純な交換作業で便利になります。

1が参考にしています
対象商品 : 35183337
2020-06-12
用途: 電動機の野外作動時
不動産業

見た目もよろしく3口用でアース取り付けもあり大変重宝です。

1が参考にしています
対象商品 : 35183337
2018-10-18
用途: 外壁配線時
その他業種

メーカー品なので安心して購入。特に問題は発生していません。
次回もこの商品にすると思います。

対象商品 : 35183337
2017-05-13
用途: カーポート用コンセント

カーポートの交換工事をしたので、併せてカーポート用の野外コンセントを設置しました。差し込み口が3個なので便利です。

対象商品 : 41057125
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

メーカー品はあまり安くない地元ではでも、ここは結構安いまとまったら買うと送料無料なので助かります。

対象商品 : 35183337
2017-04-08
用途: 自宅駐車場に野外電源として設置

自宅駐車場に野外電源として設置しました。コンセント3個対応できるので、移動用照明器具と作業工具が同時使用可能で満足しています。

対象商品 : 35183337
2017-06-07
用途: ポーチの外壁へのコンントの増設

本格的な工事でなく、コンセントの増設目的で、壁への取付が難しく、両面接着テープで取り付けていますが、このような事後の取付工事が容易にできるものがあれば良いと思います。

対象商品 : 35183337
2016-02-25
用途: コンセント交換
株式会社山本重量建設業・工事業

差込が近接しているので コンセントの形状により 三個させないものがある

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする