WA1839B 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 41057703

WA1839B 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 41057703
WA1839B 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 41057703

舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格2P 30A 125V
内容量1個注文コード41057703品番WA1839B
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
定格2P 30A 125Vブラック温度上昇刃と刃受の接触部及び端子部:40℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式開閉30A 125V負荷の力率 約1開閉の割合20 回/分 連続1500回、45A 125V負荷の力率 約1開閉の割合6~10 回/分 連続100回、30A 100V~105V白熱電球負荷1秒間通電90秒間無通電 連続300回強度【端子部強度】2.0N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間保持力(N)30~120耐電圧(V)1250(1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする