WK2315K 引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック) 41058001

 

WK2315K 引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック) 41058001
WK2315K 引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック) 41058001

引掛露出コンセント

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)125定格電流(A)15ブラック注文コード41058001品番WK2315K
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプブラックコンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125Vコンセント個数1適合電線Φ1.6、Φ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058071
2023-02-20
用途: 電気工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 41058026
2022-05-10
用途: 装置電源に使用
製造業

引掛けタイプなので抜ける心配もなく、安心して使用できます。
配線もそれほどきつくありませんでした。

対象商品 : 35062255
2021-09-18
用途: 電動フォークリフト充電用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

通常の差込方でなく抜け落ちが無いようにとのユーザーさんの希望で取付けました。
配線コード(充電用自体が重いので引掛け式だと安心度が増すのでお勧めです。

対象商品 : 35062255
2020-04-12
用途: 引掛式コンセントの2分配タップ作成の為
有限会社 山義卸売・小売業

引掛式コンセントの2分配タップ作成の為に購入、panasonicなので品物に問題なしでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35062255
2019-05-11
用途: タイヤチェンジャー用

200ボルトのタイヤチェンジャーを動かす為に購入しました、忘れた頃にしか使いませんが、無いと困るので、助かりました。

対象商品 : 41058062
2017-06-06
用途: 設備にて
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも利用させていただいております。商品値段共に言う事なし。とても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 38650805
2018-09-05
用途: バッテリーフォークリフトの充電
株式会社Sept自動車・二輪車・自転車関連業

低圧200Vの動力用に購入。メーカー品なので問題ありませんでした。

対象商品 : 35062255
2017-04-06
用途: 配線作業時

メーカ-品の為、使用に関して全くの問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする