曜日別特売
WK3012 接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック) 41058141

WK3012 接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック) 41058141
WK3012 接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック) 41058141

接地角型コンセント(250V)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41058141品番WK3012
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058141
2023-01-16
用途: エアコンの買いかえに、より
ヤナギモトデンキ卸売・小売業

簡単で取付出来ました。
なお、お値段も手ごろな価格だった。

対象商品 : 41058141
2022-01-25
用途: 嫁の実家のリフォーム工事に使用しました

エアコンの電源配線工事(露出配線)の為に購入しました。ケーブル等は手持ちがありましたが、露出コンセントのみ購入し施工しました。適切な納期でした。

対象商品 : 41058141
2017-08-07
用途: 充電用に200Vのコンセントが必要だった。
株式会社フォースしんせい

取り付けに、ビスで板に固定したのですが、少々ぐらつきがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする