曜日別特売
WS3002WP 露出スイッチ Panasonic(パナソニック) 41058166

露出スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個回路方式3路定格10A 300V AC注文コード41058166品番WS3002WP
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
回路方式3路結線方式巻締端子式定格10A 300V ACトラスコ品番763-2401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058157
2019-03-19
用途: 蛍光灯のスイッチ
有限会社大島技研

プラグの抜き差しのみでオンオフさせる蛍光灯のスイッチに使いました。メーカー品ですので良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする