曜日別特売
WJ3302 ジョイントボックス Panasonic(パナソニック) 41058534

WJ3302 ジョイントボックス Panasonic(パナソニック) 41058534
WJ3302 ジョイントボックス Panasonic(パナソニック) 41058534

ジョイントボックス

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプスイッチ回路付定格20A 300V注文コード41058534品番WJ3302
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
タイプスイッチ回路付定格20A 300V結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058491
2023-06-08
用途: 事務所配線処理

事務所の配線整理時に、電気工事士資格がある社員から指示を受け購入しました。有名メーカーな上に価格が安くてありがたいかぎりです。

1が参考にしています
対象商品 : 41058491
2022-12-08
用途: リフォーム
KATO建設業・工事業

何故、透明にしているのかと思います。中が見える必要はそんなにないので半透明で良い。接続部は逆に見えない方が隠しになって良いと思う。

対象商品 : 41058491
2021-10-04
用途: 蛍光灯の配線
株式会社藤田組

一緒に購入したミラクリップに取り付けて使用します。ミラクリップ付属のビスで取り付けることができました。良かったです。

対象商品 : 41058525
2021-04-06
用途: VVFの分岐

コンパクトで中でが見えるので作業し易いです。分岐商品は端子台を除いて在りそうで無いので重宝してます。2分岐で良いので、もっと容量の大きいものがあると良いと思いました。

対象商品 : 41058525
2021-03-06
用途: 配線工事
自動車・二輪車・自転車関連業

施工方法が簡単で尚且つ薄型であり省スペースにも役立っているのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 41058525
2020-10-24
用途: コンセントの増設

クローゼット内にコンセントを設置するために購入しました。配線の分岐に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 41058516
2020-06-03
用途: 電気配線
その他業種

電気配線の際に使用するものですが、黒色のものしか知りませんでしたが、ラクダ色があることを知り建築材と色も合ってよかったです。

対象商品 : 41058491
2017-07-13
用途: 電気配線
株式会社喜田アイデイア製造業

色目を増やして欲しい、粗が見えないように、黒とかカラフルな色目も欲しい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする