曜日別特売
HS200 330R J Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,330Ω,±5% ARCOL(OHMITE) 41060399

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,330Ω,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41060399品番HS200 330R J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
抵抗 = 330Ω
定格電力 = 200W
シリーズ = HS200
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
温度係数 = ±100ppm/℃
寸法 = 41.8 x 121 x 72.5mm
この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする