曜日別特売
1LS-J710 汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武) 41061727

汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様-種別-注文コード41061727品番1LS-J710
参考基準価格(税別)¥15,390販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。

動作方式-アクチュエータの種類ローラレバー形仕様-オプション-種別-形状-サイズ-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~70(氷結しないこと)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)先端径-耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間定格絶縁電圧(V)-コード長さ(m)-倍率-適合サイズ(Φmm)-定格周波数(Hz)-検出距離-出力形態-電源電圧(V)-構成-準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)耐熱温度(℃)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-設定表示-指向角(°)-許容操作速度0.4mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置-定格インパルス耐電圧(kV)-接触形式二回路双断汚染度(使用環境)-耐衝撃(m/s2)200動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))測定エリア寸法-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))定格通電電流(A)-動作に必要な力(OF)(N)13.4レンズ有効径(mm)-電気的寿命(定格負荷)-機械的寿命3000万回以上強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、コード引き抜き:100N以上抵触抵抗(初期値)接点:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A、電圧降下法で測定)、コネクタ:40mΩ以下(コード等固定抵抗は除く)最小使用電圧(V)DC24最小使用電流(mA)10各種認証UL/CSA/GB動作までの動きPT高感度形5°動作距離(mm)-動作形態-全体の動きT.T(参考)標準形トラベル50°推奨締付トルク(N・m)本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:1.3~1.7(M4ねじ)、ヘッド:0.8~1.2(M3.5ねじ)、レバー:4~5.2(M5ねじ)、端子:1.3~1.7(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)応差の動き(MD)-定格使用電圧(V)-使用湿度範囲(%RH)98以下
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする