azbil(旧:山武)
小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41062095
品番
HPJ-A21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,890
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな指先サイズ
種類
アンプ内蔵型
検出対象
-
検出方式
限定反射型
検出距離(mm)
30±5
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC規格)
電源電圧(V)
DC 10.8~26.4(リップル10%以下)
接続方式
プリワイヤ
動作形態
ライトオン
出力形態
NPNオープンコレクタ
感度調整
単回転ボリューム
タイプ
限定反射形
使用温度範囲(℃)
-20~50
検出距離
-
標準検出物体(mm)
-
制御出力
開閉容量:DC26.4V 80mA以下、残留電圧:1V以下
消費電流(mA)
20以下
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下太陽光:10000以下
動作距離(mm)
30±5
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露しないこと)