小形封入・タテ形リミットスイッチ LED非作動時点灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41062454品番14CE10-5JE5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,070

M5ねじ2本締めによる安定した取り付け。
高シール形(JIS:耐油・防浸形、IEC:IP67)。
連続密着取り付けが可能。
設定位置表示付きにより、最適な動作後の動きを設定できます。
どの方向からもよく見える。AC/DC共用形のLED表示灯付き。

電源電圧DC10~30V検出方式透過形検出距離15m接続方式プリワイヤコネクタ出力形態PNPオープンコレクタ感度調整-ケーブル長(cm)30動作形態ダークオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38438312
2017-10-19
用途: 散水コックのリミットスイッチに
前田自動車株式会社

LED点灯はいらないので、AC200も対応品はありませんか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする