曜日別特売
MRA02075K62BTA015 Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.62kΩ 0.25W ±0.1% ARCOL(OHMITE) 41064048

Arcol 金属皮膜抵抗器 MRA0207シリーズ 5.62kΩ 0.25W ±0.1%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41064048品番MRA02075K62BTA015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800
仕様
抵抗 = 5.62kΩ
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±0.1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = MRA0207
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±15ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm
長さ = 5.6mm
直径 = 2.3mm
最小温度係数 = -15ppm/℃
768Ω to 9.76kΩ、アキシャル. ArcolのこのMRA精密金属皮膜抵抗器は、耐久性に優れたエポキシコーティングが施されているため、優れた環境保護性能を発揮します。 精度が優先される場合に最適な信頼性の高い抵抗器です。. Arcol MRA精密金属皮膜抵抗器は、±5 ppm/℃の非常に低いTCRを実現 抵抗値範囲: 1R → 10M、精密公差: ±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRA製品の現在の最大電力損失は2 W
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする