MXP12-15-M9NVM MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP12) SMC 41064327

※2-2-M08-3-MXP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXP シリーズ - エアスライドテーブル(MXP12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9NV注文コード41064327品番MXP12-15-M9NVM
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動仕様(-)磁石、レール付リード線(m)1オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする