曜日別特売
1LX7001-S IEC規格対応タテ形防爆形スイッチ LX7000 シリーズ azbil(旧:山武) 41064685

IEC規格対応タテ形防爆形スイッチ LX7000 シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個仕様ケーブル引出G1/2電気定格5A-250VAC、0.8A-125VDC、0.4A-250VDCアクチュエータの種類標準ローラレバー注文コード41064685品番1LX7001-S
参考基準価格(税別)¥21,830販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

水素ガス雰囲気内で使用可能な、IEC規格に適合したタテ形・小型コンパクトな屋外用ガス蒸気防爆・安全増防爆リミットスイッチです。KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。水素ガス雰囲気中でも使用可能。ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。ヘッド形状は、ローラーレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。

ヘッド形状ローラレバーアクチュエータの種類標準ローラレバー仕様ケーブル引出G1/2接点材質銀合金外部規格KOSHA電気定格5A-250VAC、0.8A-125VDC、0.4A-250VDC
関連資料:(2.21MB)
注意
※欧州規格対応品です。防爆形の規格は国により異なりますので、欧州以外の国、例えば日本国内でご使用の場合は、規格適合外となります。各国に応じた防爆の規格品がございますので、お問合せ下さい。
また、欧州にてご使用の場合、非該当証明を発行致しますので、お申し付け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする