曜日別特売
6PA-J63 リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ azbil(旧:山武) 41065202

リミットスイッチ/LS シリーズ用補助アクチュエータ:6PAシリーズ6PA-J63

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は仕様・適合・材質など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●レバー締付け方法:六角穴付きボルト
材質
黒色ナイロン(ローラ)、耐食アルミ(レバー材質)
注文コード
41065202
品番
6PA-J63
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

リミットスイッチ;LSシリーズ専用の補助アクチュエータ

仕様
●レバー締付け方法:六角穴付きボルト
材質
黒色ナイロン(ローラ)、耐食アルミ(レバー材質)
種類
ローラレバー
レバー長さ(mm)
38.1
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする