APM-C3B1F アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ azbil(旧:山武) 41065412

アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個仕様回り止めボスなしタイプ異周波タイプ注文コード41065412品番APM-C3B1F
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類アンプ内蔵型センサ形状角型検出距離(mm)2.5動作距離(mm)2.5±15%ヘッド形状保護構造IP67(IEC529)定格電源電圧DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)25×8×5.9仕様回り止めボスなし検出面側面動作形態NPN/N.O.タイプ異周波タイプ質量(g)約10使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間検出方式高周波発振形(シールド)標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4V消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)設定距離(mm)0~1.8保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回表示灯出力時オレンジ色点灯温度特性動作距離において+25℃を基準として-10~+55℃で±15%以下耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間応差動作距離の15%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±10%の電圧変動で±2%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする