azbil(旧:山武)
アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
回り止めボスあり
タイプ
標準周波タイプ
注文コード
41065491
品番
APM-D3E1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
検出距離(mm)
2.5
動作距離(mm)
2.5±15%
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC529)
定格電源電圧
DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×8×5.9
仕様
回り止めボスあり
検出面
側面
動作形態
PNP/N.C.
タイプ
標準周波タイプ
質量(g)
約10
使用温度範囲(℃)
-10~55
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
検出方式
高周波発振形(シールド)
標準検出物体(mm)
15×15、t=1、鉄
材質(ケース)
ポリアリレート樹脂
電源電圧(V)
DC 12/24
制御出力
開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4V
消費電流(mA)
10以下
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
保護回路
サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)
設定距離(mm)
0~1.8
保存温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10.8~26.4(リップル10%以下)
応答周波数(Hz)
120
耐衝撃(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯
出力時オレンジ色点灯
温度特性
動作距離において+25℃を基準として-10~+55℃で±15%以下
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
応差
動作距離の15%以下
特性
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±10%の電圧変動で±2%以下
使用湿度範囲(%RH)
35~85