センサ形状ネジ型検出対象鉄(8×8×t1)シールド形状シールド検出方式高周波発振形(シールド)検出距離(mm)1.5±0.15ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)ケーブル長(m)1仕様AC/DC 100V LED動作時点灯タイプホタル表示灯使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)2本体質量(g)約55接続方式プリワイヤ出力形態NPN標準検出物体(mm)8×8、t=1、鉄材質(ケース)SUS電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)13以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~1.2外径M8使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)2000材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)13以下設定表示-耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)1.5±0.15動作形態N.C.