曜日別特売
MXQ12-100A-M9NWVM MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100A) SMC 41066576

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NWV注文コード41066576品番MXQ12-100A-M9NWVM
参考基準価格(税別)¥68,810販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする