曜日別特売
FL7M-2J6AD-R5 シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41066706

シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個検出方式高周波発振形(シールド)注文コード41066706品番FL7M-2J6AD-R5
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。

シールド形状シールド検出方式高周波発振形(シールド)ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)外径M12コード長さ(m)-仕様耐環境動作形態N.O.特性-材質-質量(g)-タイプアルミ粉対策タイプ使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧-接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)12×12、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)3~100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V材質(ハウジング)ポリウレタン、PBT絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)ポリウレタン保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)-使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)-材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)0.55以下設定表示あり耐衝撃(m/s2)-表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動-材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂材質(塗装)黄銅金めっき応差動作距離の20%以下動作距離(mm)2±0.2
関連資料:(3.31MB)
注意
2024年5月生産分よりゴムスペーサ付属を中止させていただきます。
別売のゴムスペーサ形番:SZ-B05(10 個入り)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする