FL7M-4Y6 シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41066837

シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個検出対象鉄(12×12×t1)ケーブル長(m)5注文コード41066837品番FL7M-4Y6
参考基準価格(税別)¥10,420販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。

センサ形状ネジ型検出対象鉄(12×12×t1)シールド形状シールド検出方式高周波発振形検出距離(mm)4±0.4ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)外径M12ケーブル長(m)5仕様直流2線式近接スイッチ(長距離)動作形態N.C.タイププリワイヤタイプ使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)2接続方式プリワイヤコネクタ標準検出物体(mm)12×12、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)3~100mA以下、(残留電圧)5V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~2.8使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)1000材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.55以下設定表示あり耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時オレンジ色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂材質(塗装)黄銅金めっき応差動作距離の15%以下動作距離(mm)4±0.4
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする