曜日別特売
FL-PA12W FL7M シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武) 41067117

FL7M シリーズ用アクセサリ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様二重シールタイプ耐スパッタ保護カバー注文コード41067117品番FL-PA12W
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様二重シール動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT標準形20°材質ふっ素樹脂寸法(mm)-タイプ耐スパッタ保護カバー適合サイズ(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする