azbil(旧:山武)
FL7M シリーズ用アクセサリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ネオンランプ付きAC100/200V
タイプ
保護カバー(シールドタイプ用)
注文コード
41067135
品番
FL-PA18
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネオンランプ付きAC100/200V
動作に必要な力(OF)(N)
8.9
動作までの動きPT
標準形20°
材質
ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
-
タイプ
保護カバー(シールドタイプ用)
適合サイズ(Φmm)
21