小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41068352品番HPJ-D22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

コンパクトな指先サイズ

種類アンプ内蔵型検出対象-検出方式限定反射型検出距離(mm)30±5光色ヘッド形状保護構造IP40(IEC規格)電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)接続方式プリワイヤ動作形態ライトオン出力形態PNPオープンコレクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41062095
2016-11-29
用途: 搬送中の用紙検出
製造業

レンジが広く、感度調整も出来るので使い勝手が良いです。
セットの取付板金のボス穴がジャストサイズではないので、
固定時に位置が決まらないのは使いにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする