曜日別特売
DF61-2S-2.2C(11) ヒロセ電機 ハウジング DF61 シリーズ 2.2mm 2 極 1 列 ライトアングル HIROSE(ヒロセ電機) 41068589

ヒロセ電機 ハウジング DF61 シリーズ 2.2mm 2 極 1 列 ライトアングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41068589品番DF61-2S-2.2C(11)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 2.2mm
タイプ = 電線対基板
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = 圧着
定格電流 = 5A
定格電圧 = 350 V ac/dc
シリーズ = DF61
コンタクト材質 = PBT
DF61コンタクトについては、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照してください。. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板スイングロックコネクタ. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、低プロファイルで丈夫な構造を備え、ユニークなスイングロックが特長です。 ケーブルソケットには突起が付いており、これをヘッダロックによってヘッダの凹みに押し込みます。 ヘッダロックは金属で強化されているので、強度が向上し、保持力が高くなります。 この強化スイングロック機構は、ケーブルソケットの脱落を防止し、ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても外れません。 DF61シリーズ表面実装ヘッダは、一体型成形で、コンタクトとハウジングが密着しており、はんだが入り込まないようになっています。 ヘッダのコンタクト間には壁があり、コンタクトを絶縁し、沿面距離を最大化するため、最大350 Vの高電圧を使用できます。. 特長と利点. ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても耐える独自のスイングロック設計 はんだを吸わない一体型成形設定のヘッダ 沿面距離を最大化する絶縁コンタクト 350 Vまでの高電圧用途に適合. 用途. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、高電力用途に最適です。 主な用途には、LED照明、デジタルビデオカメラ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ポータブルデバイス、電源機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする