04FMN-BTK-A (LF)(SN) JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm JST(日本圧着端子製造) 41070129

JST FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41070129品番04FMN-BTK-A (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
コンタクト数 = 4
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 1mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子タイプ = トップエントリ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V dc
シリーズ = FMN
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
最高使用温度 = +85℃
FCCケーブルアセンブリについては、代表品番< 352-3342') 352-3342/を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする