10FLT-SM2-TB(LF)(SN) JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm JST(日本圧着端子製造) 41070829

JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41070829品番10FLT-SM2-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コンタクト数 = 10
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF垂直接点
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac/dc
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
最高使用温度 = +85℃
JST FLTシリーズ0.5 mm FPCコネクタ. JST製のFLTシリーズのFPCコネクタは、0.5 mmピッチFPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。このトップエントリSMT実装コネクタは、耐熱性プラスチック製のため、リフローはんだ付けが可能です。低挿入力を特長とし、千鳥配列の表面実装テールを備えています。. 特長 / 利点. 定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 0.5A 初期接触抵抗: ; 50 mΩ 低挿入力 1.0 mmピッチの千鳥配列SMTテール UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする