10FDZ-ST(S)(LF)(SN) JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 2.54mm JST(日本圧着端子製造) 41071276

JST FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 2.54mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41071276品番10FDZ-ST(S)(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
コンタクト数 = 10
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF上接点及び下接点
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 1A
定格電圧 = 250 V ac/dc
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
ハウジング材質 = PBT
JST FDZシリーズ2.54 mm FPCコネクタ. JST製FDZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、FPC及びメンブレンスイッチリードと併用するように設計されています。この両面コンタクトは信頼性が高く、挿入時にスライドを動かすことでリードが保持 / ロックされます。5 → 17ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。このコネクタはピッチ間隔2.54 mm、厚さ125ミクロンのFPCや膜導体との併用に適しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 30 mΩ ゼロ挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする