曜日別特売
FVWS1.25-M4(LF) JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造) 41071924

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 (#8), 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41071924品番FVWS1.25-M4(LF)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
シリーズ = FV
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = M4 (#8)
色 = 赤
厚さ = 0.8mm
全長 = 18.6mm
JST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする