SM03B-GHS-TB(LF)(SN) JST 基板ヘッダ, 3極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造) 41072387

JST 基板ヘッダ, 3極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41072387品番SM03B-GHS-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
シリーズ = GH
ピッチ = 1.25mm
コンタクト数 = 3
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 錫
定格電圧 = 50 V ac/dc
1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする