曜日別特売
MM-01U アルティメット水分計 カスタム 41072491

アルティメット水分計

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41072491
品番
MM-01U
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、
7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、
0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、
0.0~11.0%( セッコウ)、
0.7~8.6%(セメントモルタル)、
0.6~9.9%(石灰モルタル)、
0.1~16.5%(レンガ)
用途
材木、セメントなど建材の水分チェックに
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2307
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
測定精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.001

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41072491
2014-06-12
用途: 障子張りの事前チェックに使用

チェック時数値安定時に電子音が有ればなお効率が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする