KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),300 V ac、630 V dc,10nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41073543 品番R73PI2100SE00J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 300 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R73
アプリケーション = 高電流
リードピッチ = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 5 x 11mm
温度特性 = PP
コンデンサファミリ = フィルム
R73 Series. Ideal for applications including tuned circuits, timing networks, filter networks and high performance pulse handling applications
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする