曜日別特売
R463N410050N1K KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10% KEMET 41075914

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41075914品番R463N410050N1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 310 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R46
アプリケーション = EMI除去
リードピッチ = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 20mm
寸法 = 26.5 x 11 x 20mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
許容差(マイナス) = -10%
EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068μ1 テープアンドリールはIEC60286μ2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 μC 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。. コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする