RKC4SD102J KOA ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4 KOA 41076133

KOA ネットワーク抵抗器, 1kΩ, 素子数:4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41076133品番RKC4SD102J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
シリーズ = RKC
抵抗器の数 = 4
許容差 = ±5%
定格電力 = 8W
1素子当りの定格電力 = 0.25W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = ISOL
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
長さ = 20.92mm
最大動作温度 = +155℃
端子数 = 8
SIL及びDILパッケージ、絶縁(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする