MRI30-006 MRI用上肢台 Φ470×650~1050 新井製作所 41077478

MRI用上肢台 Φ470×650~1050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41077478品番MRI30-006
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥58,806
販売価格(税別)
53,460
仕様組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ)対応材質クッション/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、支柱/アルミニウム・ステンレス、ベース/アルミダイキャスト質量(kg)4.8クッション240×485×20mm寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ベース)470×650~1050アズワン品番8-6256-01径(mm)×高さ(mm)(ベース)470×650~1050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする