キャスターコンパクト・300/Φ75mm(静音対角ストッパー付き)、500/Φ100mm(静音対角ストッパー付き)付属品タオル収納カゴ(小タオル25本用)×4個質量(kg)コンパクト/約18、300/約26、500/約40タイプ音声なし・ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×600×860仕様スチーム式タイプ性能音声発生装置(300(音声付き)のみ)材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)電源AC100V 50/60Hz 2P/3P兼用消費電力コンパクト/500W、300/350W、500/500Wキャスター径(Φmm)75収納数コンパクト/50本(300×300mm)、300/100本(300×300mm)、500/100本(300×750mm)アズワン品番0-722-05