SD-45Y 45度合流マス Aron(アロン化成) 41080252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-45Y 45度合流マス Aron(アロン化成) 41080252
SD-45Y 45度合流マス Aron(アロン化成) 41080252
SD-45Y 45度合流マス Aron(アロン化成) 41080252

45度合流マス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)125注文コード41080252品番SD-45Y
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)125枝管口径(Φmm)125勾配1.7/100流れ方向材質PVC形状45°合流全長(mm)370サイズ125-200備考塩化ビニル管・継手協会(旧プラスチック・マスマンホール協会)規格対象品寸法L(mm)302寸法H(mm)155.5寸法L1(mm)245管径(Φmm)125寸法A(mm)170寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)80寸法Z(mm)370梱包数4使用流体排水寸法G(mm)-呼び径(A)125-200寸法C1(mm)-寸法C2(mm)25寸法Z1(mm)180(±2)寸法Z2(mm)60寸法Z3(mm)180(±2)サイズ(mm)125-200向き寸法Ho(mm)245.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41080182
2015-11-12
用途: 自宅の配水管の修理用に

ホームセンターで似た商品を見に行ったら、値段が高く種類もなくて、モノタロウのカタログを見ると自分がほしいものが安く手に入り満足して助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする